Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer Acetylen 25bar Bügel HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711263
Herst.-Nr.:
     841AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetylen-Flaschendruckminderer
Acetylen-Flaschendruckregler
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
hergestellt in der EU nach ISO 2503 · maximaler Vordruck von 230 bar · einstufig · stufenlose Einstellung mit hoher Genauigkeit · mit Absperrventil · Werkstoffe: Gehäuse – ZAMAK 15, Membran – Neopren, Ventilsitz – PTFE (Teflon® *) · Betriebstemperatur: -20/+60 °C · Leckrate - max. 10 cm³/h gemäß ISO 9090 · Gewicht: 1,7 kg · Durchflussmenge reicht aus zum Schneiden von Stahl bis zu 300 mm · Sicherheitsmanometer nach ISO 5171
Weitere Informationen:
Gasart:
Acetylen
Eingangsdruck:
25 bar
Arbeitsdruck max.:
1,5 bar
Flaschenanschluss:
Bügel
Ausgangsanschluss:
G 3/8" LH
Marke:
HARRIS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gasschweiß-Regler, flaschendruckminderer 1,5 bar, acetylen flaschendruckregler, Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,49*
€ 78,07*
Lager 1319
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,48*
€ 90,82*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.