| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-8000143423 Herst.-Nr.: 26406-4 EAN/GTIN: 4025888211870 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · extrem leichtes, geschmeidiges Material · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · NORWAY®- Logo auf der rechten Taschen Patte · Taschen: 2 Taschen mit Patten • Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Gewicht: 0,64 kg · Eigenschaften: Wassersäule: 8.000 mm · Warengruppennummer: 320 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XXL | Marke: | NORWAY | Material: | Polyurethan auf Polyester-Trägermaterial | Norm: | EN 343 Klasse 3/1/EN ISO 13688 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, pu-jacke, regenschutzjacke xxl, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,04* | € 20,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 15,27* | € 20,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 15,30* | € 20,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,07* | € 21,44* | | | | Lager 1319 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,78* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|