Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Probenahme
>
Behälter für Probenlagerung
>
Probenbeutel
>
Artikel
Folienbeutel 160x220mm LDPE 50µ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-S125
Hersteller:
Sopac
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Probenbeutel
pe-beutel wiederverschließbar
Verpackungsbeutel LDPE glasklar, Folienstärke 0,05mm, Druckverschluss, Recycling-Symbol, 100 Beutel pro Pack
Abmessungen: 160 x 220mm (Breite x Länge)
Volumen: ca. 1000ml
... >
Lager 133
>
Beutel, Folien
>
Beutel
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel
,
ldpe-beutel 100 stück
,
Druckverschlussbeutel
,
Schnellverschlussbeutel
,
Lagerbeutel
,
Zipbeutel
,
Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,06*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folienbeutel 100x150mm LDPE 50µ
Sopac
€ 6,34*
Ähnlich
Folienbeutel 120x170mm LDPE 50µ
Sopac
€ 7,85*
Ähnlich
Folienbeutel 60x 80mm LDPE 50µ
Sopac
€ 3,07*
Ähnlich
Folienbeutel 60x260mm LDPE 50µ
Sopac
€ 7,22*
Ähnlich
Folienbeutel 80x120mm LDPE 50µ
Sopac
€ 5,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.