Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Dual-Tischladestation für 8262 DECT-Mobilteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent 3BN67346AA DECT-Basisstation Schwarz
Alcatel-Lucent 3BN67346AA DECT-Basisstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-27-1893
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67346AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
13.5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
198
€ 2,90*
ab € 39,41*
€ 52,35*
3 Tage
22
€ 4,90*
ab € 39,68*
€ 52,37*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 45,24*
€ 59,25*
€ 3,50*
ab € 46,55*
€ 60,98*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 68,01*
€ 85,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.