Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6366 Herst.-Nr.: AK-340401-001-S EAN/GTIN: 4016032289265 |
| | |
|
| | |
| Dieser digitale HD Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel. Highlights - DisplayPort Adapterkabel, DP
- DVI (24+5)
- Schnappbefestigung, Haube vergossen
- AWG: 28, doppelt geschirmt
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstützt DisplayPort 1.1
- Länge: 0,15 m
- Achtung ! Die DVI-Buchse unterstützt die Aufnahme von 24+5 Steckern, überträgt jedoch nur Single Link 18+1 DVI-D Signale in Full HD Auflösung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, Port, Adapter, Kabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,30* | € 5,61* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 13,00* | ab € 4,30* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 5,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,44* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,53* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|