Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-8948 Herst.-Nr.: 25599-989-999 EAN/GTIN: 5706991027563 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Evolve2 55 ist speziell für dich und deine Arbeitsweise entwickelt. Das Headset sorgt für professionellen Sound bei Anrufen und bei der Musikwiedergabe mit leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), geräuschunterdrückenden Mikrofonen und den speziell entwickelten 28 mm Lautsprechern. Und dank der revolutionären Jabra Air Comfort Technologie profitierst du von außergewöhnlichem Tragekomfort. Mit diesem Headset kannst du alles erledigen, was du dir vorgenommen hast. Highlights - Professionelles Stereo Headset mit Bluetooth 5.2
- Leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung (ANC)
- Optimierter Sound für den professionellen und privaten Einsatz
- Mikrofontechnologie mit Geräuschunterdrückung
- Die 28 mm Lautsprecher liefern erstklassigen Klang
- Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit
- Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs
- Maximaler Tragekomfort dank Jabra Air Comfort Technologie
- Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
- Inklusive USB-A Bluetooth-Adapter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 256 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 17.2 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, gn netcom bluetooth headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 126,31* | € 157,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,36* | € 157,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 126,70* | € 157,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 126,77* | € 158,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 128,93* | € 160,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|