| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1101 Herst.-Nr.: 7021 EAN/GTIN: 5711724070211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 160 g | Höhe: | 0.8 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 27.5 cm | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, OnePlus Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, panzerglass displayfolie, oneplus smartphone schutzglas, displayfolie panzerglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |