Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone 79 Magenta (6,5ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Tower of Pisa Tintenpatrone 79 Magenta
Epson Tower of Pisa Tintenpatrone 79 Magenta
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1772
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T79134010
EAN/GTIN:
     8715946535968
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben.

Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Bei XL-Tintenpatronen ist eine höhere Erstinvestition erforderlich, um die Kosten pro gedruckter Seite gering zu halten.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.

Weitere Informationen:
Gewicht:
107 g
Höhe:
15 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
3.7 cm

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-4600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4630 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-4640 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,95*
€ 21,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 17,38*
€ 23,83*
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 23,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,69*
€ 23,96*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,70*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 39,95*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,67*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 38,49*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 38,58*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,62*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,02*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 34,81*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 30,54*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 30,11*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 30,49*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 26,84*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 25,52*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 25,21*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 25,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.