| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3798693 Herst.-Nr.: C13T37984020 EAN/GTIN: 8715946646503 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson 378XL Multipack - 6er-Pack - 59.7 ml - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Expression Home XP-8605, XP-8606; Expression Photo XP-8500 Small-in-One, XP-8700 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T37984020 | Modell | 378XL Multipack | EAN/UPC | 8715946646503 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 378XL Multipack - 6er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan - original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan | Kapazität | 59.7 ml | Patronenleistung | XL | Patronenmerkmale | Epson Claria Photo HD Ink | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten (Schwarz) Bis zu 830 Seiten (Cyan) Bis zu 830 Seiten (hell Cyan) Bis zu 830 Seiten (Gelb) Bis zu 830 Seiten (Magenta) Bis zu 830 Seiten (hellmagentafarben) | Enthaltene Menge | 6er-Pack | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | Kompatibel mit | Expression Home XP-8605, XP-8606; Expression Photo XP-8500 Small-in-One, XP-8700 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan | Enthaltene Anz. | 6er-Pack | Kapazität | 59.7 ml | Patronenleistung | XL | Patronenmerkmale | Epson Claria Photo HD Ink | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 11.2 ml - bis zu 500 Seiten 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 9.3 ml - bis zu 830 Seiten 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) - 10.3 ml - bis zu 830 Seiten 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 9.3 ml - bis zu 830 Seiten 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 9.3 ml - bis zu 830 Seiten 1 x Tintenpatrone (hellmagentafarben) - 10.3 ml - bis zu 830 Seiten | | | Verschiedenes | | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Epson Expression Home XP-8605, XP-8606 Epson Expression Photo XP-8500 Small-in-One, XP-8700 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, hellmagentafarben, hell Cyan | Enthaltene Anz.: | 6er-Pack | Kapazität: | 59.7 ml | Patronenleistung: | XL | Patronenmerkmale: | Epson Claria Photo HD Ink | Packungstyp: | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, cyan, 378xl, c13t37984020, magenta, hell, expression, 37984020, multipack, 6erpack, 59.7, schwarz, gelb, original, blister, alarmsignal, tintenpatrone, photo, xp8500, 8500, pack, mpack, security, hellmagentafarben, akustischem, home |
| | |
| |