| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122059712 Herst.-Nr.: 24330011 EAN/GTIN: 4002432410293 |
| |
|
| | |
| Einfach-Einstellmappe vertikal, zum Einstellen in Hänge- und Pendelsammler, mit Schlitzstanzung für Heftstreifen 6130, mit überstehendem Rückdeckel, zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009. Auf Wunsch kann diese Einstellmappe gebrauchsfertig beschriftet geliefert werden. Weitere Informationen: | | Maße: | 21,5/23 x 31 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 180 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Kraftkarton, recycelt | Farbe: | chamois | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einstellmappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,46* | € 36,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 26,01* | € 36,88* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,97* | € 38,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,00* | € 48,19* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 43,97* | € 61,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2697* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|