| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-134001490 Herst.-Nr.: OWL-330 EAN/GTIN: 08887862974135 |
| |
|
| | |
| Dank seines Eigengewichts und des rutschfesten Untergrunds ermöglicht er eine schnelle und komfortable Einzelblattentnahme mit nur einer Hand. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Z-Notes Eule | Maße: | 11,5 x 11,5 x 10,5 cm (B x H x T) | Verwendung für Papiergrößen: | 76 x 76 mm (B x H) | gefüllt: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 90 Bl. | nachfüllbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 1 Block Post-it® Super Sticky Z-Notes, 76 x 76 mm (B x H), 90 Bl. | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe des Behälters: | schwarz | Farbe des Papiers: | zitronengelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotizspender Super Sticky Z-Notes Eule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, ZNotes Clip, ZNotes Spender, post-it haftnotiz, haftnotiz, Haftnotizboxen, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 9,02* | € 14,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,76* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|