Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Prospektbox 790711 A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/470/y000470j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/470/y000470j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135014800
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     790711
EAN/GTIN:
     5055425950398
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Deflecto® Prospektbox Außenbereich 17,5 x 28,5 x 7,4 cm (B x H x T) Polymethylmethacrylat transparent Farbe des Deckels: schwarz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich
Maße:
17,5 x 28,5 x 7,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
Deckel vorhanden:
Ja
UV-beständig:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material:
Polymethylmethacrylat
Farbe:
transparent
Farbe des Deckels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektbox
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 18,60*
€ 26,18*
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 26,24*
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 26,83*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,90*
€ 28,33*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
790801
ab € 17,32*
Sonstiges
Deflecto
790701
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.