Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Leitkarte 24500025 rot 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/470/a012470x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/470/a012470x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-145002430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24500025
EAN/GTIN:
     4002432476152
Suchbegriffe:
Einstellfehltasche
Fehltasche
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Leitz Einstellfehlkarte DIN A4 450g/m² Karton rot 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Maße:
12 x 33,8 cm (B x L)
Grammatur:
450
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Material:
Karton
Farbe:
rot
Text des Aufdruckes:
Fehlt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einstellfehlkarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,59*
€ 31,97*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 32,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,83*
€ 32,74*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 50,42*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,35*
€ 56,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.