| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-154093890 Herst.-Nr.: 1131912 EAN/GTIN: 4013695064987 |
| |
|
| | |
| Auf Glas sind Rahmen und Dokumente sogar doppelseitig sichtbar, wenn Vorder- und Rückseite bestückt werden. Rückstandlos ablösbar und flexibel nutzbar, um Dokumente regelmäßig auszuwechseln. Im Hoch und Querformat einsetzbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | magnetofix | Produktverwendung: | Büro, Lager, Fertigung, Infotafel | Für Papierformat: | DIN A4 | selbstklebend: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Verschluss: | Magnetverschluss | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen magnetofix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,61* | € 14,32* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,73* | € 15,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,11* | € 15,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 10,86* | € 15,51* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 10,86* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|