Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb H6106495 29,5x31cm 18l rund Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-170071290
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6106495
EAN/GTIN:
4012086051339
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Vor allem ist dieser Papierkorb in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wirs, wie z.B. Hotelzimmer, unverzichtbar. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the firefighter
Form:
rund
Maße:
30 x 31 cm (Ø x H)
Volumen:
18
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
schwer entflammbar:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the firefighter
... >
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Spender, Abroller, Korb (Reinigungsmittel)
>
Abfallkorb (-eimer)
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Systempapierkorb
,
helit papierkorb 18l
,
helit systempapierkorb
,
edelstahlpapierkorb 18 liter
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkörbe
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Dreckeimer
,
Eimer
,
Korb
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Papierabfallkorb
,
Papierabfallkörbe
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 13,34*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,48*
€ 13,64*
Lager 467
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,82*
€ 13,67*
Lager 7
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 15,17*
Lager 1498
2 Tage
38
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,24*
€ 15,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H61074 Kunststoff Schwarz
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,53*
Zubehör
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
k.A.
4332163424024
ab € 0,61*
Zubehör
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
k.A.
4332163424048
ab € 0,69*
Zubehör
Mülleimerbeutel, HDPE, 24 l, BxH 500 x 600 mm, transparent, VE 2000 Stk.
Deiss
49902
ab € 0,02542*
Zubehör
WBV HDPE-Müllbeutel 30 L grau 500 x 600 mm, 50 Stück/Rolle
WBV
410526
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen