Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Versandtasche 2382 hk Karton weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/618/a010618y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187039001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2382
EAN/GTIN:
     4003630011169
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Für den sicheren Datenversand per Post, denn die CD/DVD ist optimal geschützt.
Weitere Informationen:
Grammatur:
270
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Luftpolsterfolie
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Versandtasche
Innenmaße:
185 x 160 mm (B x H)
Außenmaße:
210 x 170 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, Disketten Versandbox, Disketten-Versandkarton, Disketten-Versandschachtel, Disketten-Versandhülle, Disketten-Versandtasche, Diskettenversandhüllen, Diskettenversandtaschen, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, CD/DVD Versandbriefe, CD/DVD Versandhüllen, CD/DVD Versandtaschen, CD/DVD Versandverpackungen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18244
1
€ 5,95*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
3 Tage
18684
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,74*
3 Tage
18684
1
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,85*
6 Tage
18634
1
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 040.16
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.