| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-195058500 Herst.-Nr.: 29332 EAN/GTIN: 4015544720594 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ohne Ventil für den Fremd- und Eigenschutz. Wirksame Filterung von Viren, feinstem Staub, Verunreinigungen und Bakterien. Sehr atmungsaktiv und hautverträglich. Alternative Tragweise mit beiligendem Clip möglich. Einsatzbereiche: Industrie, Bausektor, medizinische Bereiche (speziell Krankenhäuser). Aufgrund ihrer ergonomischen Form, hat sie einen sehr dichten Sitz. Damit ist diese Atemschutzmaske besonders praktisch im Alltag, wenn sie häufig auf- und abgesetzt werden muss. Sie zeigt eine äußerst wirksame Filtration von Viren, feinstem Staub, Verunreinigungen und Bakterien. Da die Maske sehr atmungsaktiv ist, bildet sie auch nur gering Hitzestau. Außerdem verweist diese auf sehr gute Hautverträglichkeit. Mit ihrer geprüften Qualität ist sie befähigt, Sie selbst und andere zu schützen. Einzelverpackt, vertikale Faltung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einweg: | Ja | Schutzstufe: | FFP2 | Schutzklasse: | III | Normnummer: | EN 149:2001 + A1:2009 | Maske mit Nasenbügel: | Nein | Maske mit Ohrschlaufe: | Ja | Material: | Polypropylen | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Atemschutzmaske |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Atemmasken, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Mundschutz, Schutzmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 1,95* | € 3,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 2,08* | € 3,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|