Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Mundschutz 291761 3lagig Typ IIR 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/175/a013175t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/175/a013175t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195059400
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     291761
EAN/GTIN:
     4015544712278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Die Gesichtsmaske ist resistent gegen Flüssigkeiten und Blut. Darüber hinaus erreicht der Mundschutz eine ausgezeichnete Filterleistung von bis zu 98 % (BFE). Unsteril, fusselfrei, hautfreundlich und lebensmittelecht. Mit latexfreie Ohrschlaufen.
Weitere Informationen:
Einweg:
Ja
Schutzstufe:
TYP IIR
Normnummer:
EN 14683
Maske mit Nasenbügel:
Ja
Maske mit Ohrschlaufe:
Ja
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Material:
Polypropylen-Vlies
Farbe:
blau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mundschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,44*
€ 2,54*
3 Tage
75
€ 3,79*
ab € 1,50*
€ 2,58*
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,63*
7 Tage
18
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
29176
ab € 0,97*
Ähnlich
Franz Mensch
29170
ab € 1,34*
Ähnlich
Soennecken
195074000
ab € 1,54*
Ähnlich
Hygostar
29177
ab € 1,33*
Ähnlich
Hygostar
29175
ab € 1,32*
Ähnlich
Hygostar
291771
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.