Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Briefumschlag 03003780 DL 110x220mm hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/134/a009134a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/134/a009134a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327048801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     03003780
EAN/GTIN:
     4040134154398
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Briefumschläge können über alle gängigen Laserbürodruckern mit einem individuellen Aufdruck versehen werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TopSTAR
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag TopSTAR
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhülle din lang of hk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 12,84*
€ 18,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,65*
€ 18,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 47250 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1314
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.