Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORNvelox Briefumschlag 02526852 C6/5 mF nk ws 1000St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/013/a007013j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327061301
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     02526852
EAN/GTIN:
     4040134051130
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORNvelox Briefumschlag 2000 DIN C6/C5 229 x 114 mm (B x H) mit gummierter Klappe mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
2000
Format:
DIN C6/C5
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag 2000
Ausführung der Seitenklappe:
innenliegend
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, C6/5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6/5, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge din lang mit fenster 80 g weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 24,85*
€ 35,92*
2 Tage
75
€ 4,95*
ab € 30,79*
€ 41,79*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.