Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1316 DIN lang mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327232001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1316
EAN/GTIN:
     4003630141422
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Premium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.