Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Wellpappversandtasche 270x185x50 braun m. Querbefüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/416/a014416l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327745370
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP015.02
EAN/GTIN:
     4033657150206
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Wird quer und daher schnell befüllt – ideal für Großversender!. Variable Füllhöhe. Extrem stabiler Knickschutz. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
270 x 185 x -30 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN B5
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Prosepkte, Zeitschriften, Kataloge, Datenträger
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
48
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Buchverpackung, Bücherverpackung, Kalenderpack, Kalenderverpackung, Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,62*
100
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,67*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,70*
1 Tag
138
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,71*
3 Tage
438
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP W05.02
ab € 0,2789*
Ähnlich
Dinkhauser
CP010.06
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.