Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Bodenreiniger Techno Floor 4001230 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/595/y000595x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/595/y000595x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495006600
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4001230
EAN/GTIN:
     5407003310269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Das Mittel eignet sich für die tägliche Reinigung von harten Fußböden mit einem Wischmopp oder Bodenlappen. Techno Floor sorgt für ein streifenfreies Reinigungsergebnis. Das Produktentfernt schnell leichte bis mäßige Verschmutzungen auf PVC, Linoleum, steinernen Bodeneisen usw. Techno Floor darf nicht auf unbehandeltem Holz oder Parkett verwendet werden. Techno Floor ist frei von Chlor- oder anderen Halogenverbindungen, mineralischen Säuren und Tensiden auf petrochemischer Basis. Alle verwendeten Tenside sind pflanzlichen Ursprungs. Alle nicht mineralischen Inhaltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar. Minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TECHNO FLOOR
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
6,2
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenreiniger TECHNO FLOOR
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Universalreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,50*
€ 32,15*
2 Tage
48
€ 5,95*
ab € 22,42*
€ 32,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4003032
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.