Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Neutralreiniger 116016 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/552/a014552c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/552/a014552c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495049200
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     4001499960161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neutralreiniger
Schonreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Der Frosch Neutral Reiniger ist ein besonders ergiebiger Allzweckreiniger für Böden, Holz-, Küchen- und Badmöbel sowie Kacheln und Sanitäreinrichtungen. Die Rezeptur mit Tensiden auf pflanzlicher Basis schont Haut und Materialien auch bei häufiger Anwendung. Die pH-hautneutrale Rezeptur eignet sich zudem hervorragend für die kleine Wäsche per Hand und zum Händewaschen. Seine sehr gute Hautverträglichkeit. Inhaltsstoffe: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Glycol Distearate, Parfum, Colorant.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
neutral
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
6,8
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff, 100 % recycelt
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 3,81*
1 Tag
334
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,87*
2 Tage
513
€ 1,95*
ab € 2,69*
€ 3,97*
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,26*
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,44* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke OHG Industriechemie
96672
ab € 2,12*
Ähnlich
August Wencke OHG Industriechemie
97518
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.