Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Allzweckreiniger 4003015 Floreal Fresh 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/555/a014555i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/555/a014555i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495056900
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4003015
EAN/GTIN:
     8716254007147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
GREENSPEED Allzweckreiniger Floreal Fresh Oberflächen Blumen biologisch abbaubar 8 Flasche 50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen recycelbar 1l
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Floreal Fresh
Produktverwendung:
Oberflächen
Typbezeichnung des Duftes:
Blumen
Konsistenz des Materials:
flüssig
parfümiert:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
8
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
1
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger Floreal Fresh
Biozid-Produkt:
Nein
Sicherheitshinweise:
Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,37*
2 Tage
160
€ 2,90*
ab € 6,37*
€ 9,39*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,76*
€ 10,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,76* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.