| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496045906 Herst.-Nr.: 08810059 EAN/GTIN: 4260339558597 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Handschuhe für den mehrfachen Gebrauch. Wandstärke 0,35 mm +/- 0,03 mm. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Plus | Handschuhgröße: | M | Werkstoff: | Latex | Futtermaterial: | Baumwollbeflockung | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gummihandschuhe Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutz, Handschuhe, Hygieneartikel, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,23* | € 2,10* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,24* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 1,24* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|