| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800029190 Herst.-Nr.: 09300 EAN/GTIN: 4260046925910 |
| |
|
| | |
| Hoher Sattelhocker. Mit höhenverstellbarem, verchromtem Fußring aus Stahl (Ø 450 mm), nicht drehbar. Sitzhöhenverstellung mittels Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. Mit drehbarem Sitz. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Assistant Pro A12 | Sitzform: | Rundsitz | Breite des Sitzes: | ca. 35 | Sitzhöhenverstellbereich: | ca. 61-86 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Gleiter vorhanden: | Ja | Form des Fußkreuzes: | Trompetenfuß | Gewicht: | 8 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Sitzflõche: | Kunstleder | Material des Fu¯kreuzes: | Stahl, verchrohmt | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | chrom | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker Assistant Pro A12 | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Fußdurchmesser: | ca. 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,78* | € 189,26* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,62* | € 189,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|