Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Drehsessel GANT CHGANTX2.01.11 an 2St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/585/y000585q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/585/y000585q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800044191
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHGANTX2.01.11
EAN/GTIN:
     3660141233018
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Stuhl GANT. Cocooning und trendiger Look! Vintage-Look. Erstklassiger Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GANT
Maße:
62 x 85 x 57,5 cm (B x H x T)
Tiefe der Sitzfläche:
42
max. Sitzhöhe:
46
Rollen vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Sitzfläche:
Polypropylen
Ausführung des Füllmaterials:
Polyurethanschaum
Material des Gestells:
Stahl, lackiert, epoxybeschichtet
Farbe des Gestells:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Drehsessel GANT
Drehbereich:
360
Werkstoff des Bezuges:
100 % Polyester
Farbe des Bezuges:
anthrazit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 389,01*
€ 465,99*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 383,66*
€ 465,99*
Frei Haus
ab € 437,30*
€ 516,53*
€ 4,95*
ab € 451,79*
€ 531,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,35*
€ 536,94*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 465,99*
€ 554,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 462,39*
€ 550,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 441,85*
€ 525,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 416,04*
€ 495,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 383,66*
€ 456,56
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
CHGANTX2.13.02
ab € 384,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.