| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-810012972 Herst.-Nr.: 810012972 EAN/GTIN: 4003969063259 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch all in one Maße: 1.600 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) Holz akazie hell Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | all in one | Maße: | 1.600 x 650-850 x 800 mm (B x H x T) | Dicke der Platte: | 2,5 | Form der Platte: | Rechteck | max. Tragfähigkeit: | 100 | optionales Zubehör: | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Form des Gestells: | Flachkufe Quadratrohr | höhenverstellbar: | Ja | Art der Höhenverstellung: | Rasterhöhenverstellung | Verkettbarkeit möglich: | Ja | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Material der Platte: | Holz | Material des Gestells: | Metall | Farbe der Tischplatte: | akazie hell | Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche: | melaminharzbeschichtet | Farbe des Gestells: | silberaluminium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schreibtisch all in one | Montagematerial mitgeliefert: | Ja | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen |
| | |
| |