Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch T-Kufe klappbar B1800xT900xH625-1285 ws/Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/622/a012622b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/622/a012622b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810047182
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810047182
EAN/GTIN:
     4003969084230
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Maße: 1.800 x 625-1.285 x 900 mm (B x H x T) Holz lavagrau
Weitere Informationen:
Maße:
1.800 x 625-1.285 x 900 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100
optionales Zubehör:
Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert
Form des Gestells:
T-Kufe
höhenverstellbar:
Ja
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Holz
Material des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
lavagrau
Farbe des Gestells:
verkehrsweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bürotisch grau, sitz steh schreibtisch, schreibtisch soennecken, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,66*
€ 994,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,39*
€ 983,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,51*
€ 921,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,60*
€ 811,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.