Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeregistraturschrank Acurado 12412311S10004 A4 2Schübe wsalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/795/a010795m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/795/a010795m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820010694
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12412311S10004
EAN/GTIN:
     4025314217391
Suchbegriffe:
Acurado
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Die Klassiker mit durchgehender, integrierter Griffleiste. Langlebig Konstruktion. Günstige Lösung der "klassischen" Büroaufgaben. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Frontbündige, geschlossene Schubladen. Wechsel-Schlosszylinder. Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
433 x 733 x 590 mm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Art der Schubladenführung:
Teleskopschiene
Tragfähigkeit der Schublade:
50
Anzahl der Hängeregistraturen:
2 Hängeregistraturen
Art des Auszuges:
Vollauszug
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Selbsteinzug möglich:
Nein
Anzahl der Bahnen:
1-bahnig
Form des Griffes:
Griffleiste
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenschildern (selbstklebend)
Werkstoff:
Stahl, lackiert
Farbe:
weißaluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängeregistraturschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, hängeregistraturschrank einbahnig, hängeregisterschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Büroschubladenschrank, Büroschubladenschränke, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,31*
€ 359,85*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 297,20*
€ 373,14*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,34*
€ 385,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 409,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,00*
€ 417,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10001
ab € 415,90*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10000
ab € 476,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10001
ab € 382,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10000
ab € 403,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12912-312|S10004
ab € 445,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10000
ab € 433,83*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12923-312|S10009
ab € 485,11*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10001
ab € 501,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
12934-312|S10003
ab € 556,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.