Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 9260000S10782 5OH 1950x930x400mm lgr/cgn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/114/a014114j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/114/a014114j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820026768
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260000S10782
EAN/GTIN:
     4025314913163
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büroschrank. Türen verstärkt für hohe Stabilität, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Patentiertes 3-riegeliges Ergo-Lock: Zum Schließen einfach zudrücken. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Acurado
Maße:
930 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
max. Öffnungswinkel:
110
Form des Griffes:
Griffmulde
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
57,48
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Farbe der Front:
clowngrün
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Acurado
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 437,97*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 355,15*
€ 438,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,94*
€ 498,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.