| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820037987 Herst.-Nr.: 146225421S10008 EAN/GTIN: 4053597521201 |
| |
|
| | |
| Korpus in filigraner Kantenoptik, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Auf frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, von innen bedienbar. Langlebige Teleskopschienen. End-Selbst-Einzug. Schubladenblenden aus Stahl, doppelwandig. Ergonomische Design-Griffe für einfache Bedienung. Filigrane Stahl-Abdeckplatte. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Asisto | Maße: | 440 x 1.298 x 600 mm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 quer | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Tragfähigkeit der Schublade: | 60 | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Bahnen: | 1-bahnig | Form des Griffes: | Bügelgriff | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 Etikettenrahmen (selbstklebend), Beschriftungsschildern, Klarsicht-Abdeckungen | Gewicht: | 81,95 | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Material des Griffes: | Metall, matt vernickelt | Farbe: | schwarzgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteischrank Asisto | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteischränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke |
| | |
| |