Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
VDE-Messgerät
>
Artikel
Gerätetester ST 760+ Set aktive/passive Prüfung/auch Schweißgerät 1 Set BENNING
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-NW-4000828958
Hersteller:
Benning
Herst.-Nr.:
050335
EAN/GTIN:
4014651503359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
zur Prüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), VDE 0751-1 (Medizin-Geräte) und VDE 0544-4 (DIN EN 60974-4) (Schweißgeräte) Anwendung: zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s, Schweißgeräten gemäß VDE 0544-4, DIN EN 60974-4 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen · automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher · komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar · Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · kostenlose Updates · akkugestützte Bedienoberfläche, z.B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglich Messungen: Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm · Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm · Prüfstrom 600 mA/10A · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/alternative/ direkte Messung · Funktionstest V/A/W im True RMS Verfahren · Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Anschluss für externe Messadapter · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Leerlaufspannung und Berührungsstrom des Schweißstromkreises · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Aktive/Passive Prüfung Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 405mm · Gewicht: 6kg · Höhe: 165mm · Breite: 330mm
... >
Messtechnik, Prozessmesstechnik
>
Messgerät, Prüfgerät Sonderfälle
>
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Gerätetester
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
barcode scanner bluetooth pocket
,
barcode scanner
,
barcode scanner bluetooth
,
Benning
,
Messgeräte
,
Prüfgeräte
,
Prüfstation
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.058,04*
€ 2.177,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.120,38*
€ 2.177,97*
Lager 4012
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.115,39*
€ 2.178,05*
Lager 4682
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.141,67*
€ 2.204,95*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 2.300,78*
€ 2.462,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,28*
€ 2.930,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,72*
€ 2.918,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,83*
€ 2.878,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.300,78*
€ 2.737,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning 044169 EV 3-2 Messadapter 1 St.
Benning
044169
ab € 454,01*
Ähnlich
Benning 10217842 Messleitung 1 St.
Benning
10217842
ab € 31,09*
Ähnlich
Benning 10217843 Schutzhülle 1 St.
Benning
10217843
ab € 10,76*
Ähnlich
Benning 10217845 Tasche 1 St.
Benning
10217845
ab € 21,65*
Ähnlich
Benning 10217846 Messleitung 1 St.
Benning
10217846
ab € 32,97*
Ähnlich
Benning BENNING ST 755+ Set Gerätetester-Set VDE-Norm 0701-0702, 0751
Benning
050333
ab € 1.755,18*
Ähnlich
Benning CM 1-2 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000
Benning
044062
ab € 79,32*
Ähnlich
Benning CM 1-3 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 20
Benning
044063
ab € 108,51*
Ähnlich
Benning Gerätetester ST 760+ 050334
Benning
759140
ab € 1.706,75*
Ähnlich
Benning ST 755+ Gerätetester
Benning
050332
ab € 1.442,07*
Ähnlich
Benning VT 2 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LED
Benning
044055
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen