| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8002768374 Herst.-Nr.: FU255BC-L EAN/GTIN: 8033546483329 |
| | |
|
| | |
| 100 % Polyester Pongee Microristop, ca. 110 g/m² · Futter: 100% Polyester - Graphenfaser · wasserabweisende, sehr leichte Winterjacke mit thermoregulierenden Eigenschaften, Graphen-Wattierung · 2 große Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss · zentraler Reißverschluss · feste, mit Kordelzug verstellbare Kapuze · elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch · mit Kordelzug verstellbarer Bund · Innenkragen aus weichem Microfleece Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 110g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke schwarz, kälteschutzjacke, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 88,82* | € 109,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,66* | € 112,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,85* | € 114,25* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,83* | € 115,04* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 95,78* | € 117,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|