Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 3216FF5-R SICHERUNG SMD 1206 FLINK 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123262
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     3216FF5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Produktpalette: Chip
  • Nennspannung V AC: 32 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, 3216FF5-R, 1123262, 112-3262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,42*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,97*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.