Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-/Koaxialsteckverbinder, SMB-Koaxial, Gerade Buchse, Gelötet, 50 ohm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169641
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-14-2-TGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP, 24-14-2-TGG, 1169641, 116-9641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R114426000
    € 11,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.