Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Hochleistungsrelais
>
Artikel
SCHRACK - TE CONNECTIVITY PT570524 RELAIS, 4PDT, 240VAC, 6A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1175059
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
PT570524
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktspannung V DC:
-
Kontaktkonfiguration:
4PDT
Kontaktspannung V AC:
240 VAC
Spulentyp:
Monostabil
Spulenwiderstand:
192 ohm
Produktpalette:
PT
Relaismontage:
Sockel
Kontaktmaterial:
Silber
Relaisanschlüsse:
Steckbar
Spulenspannung:
24 VAC
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kontaktstrom:
6 A
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Relais
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
industrierelais 24v
,
industrierelais
,
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
SCHRACK - TE CONNECTIVITY
,
PT570524
,
1175059
,
117-5059
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEIDMULLER 514570000 (PACK OF 5) TRAGSCHIENE 2M TS35 SCHLITZABST 25MM 5PK
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,05*
Zubehör
WIELAND ELECTRIC WS.005.3542 DINSCHIENE 0.5M TS35 7,5MM HOCH
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen