Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 70-065-63/0.5A SICHERUNG 6.3X32MM FLINK KERAMIK 500MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175115
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-065-63/0.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 70-065-63/0.5A, 1175115, 117-5115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,60*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0415
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0180
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0419
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Schurter
    0031.1661
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8002
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.