Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC LED2472V20 LED-ANZEIGE,DIGITALES VOLTMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218425
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     LED2472V20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Breite des Frontplattenausschnitts: 68.8 mm
  • Funktionsumfang: AC-Spannung / DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Ziffernhöhe: 14 mm
  • Messbereich: -19.99V bis +19.99V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 7.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, ELC, LED2472V20, 1218425, 121-8425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,42*
    € 96,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,38*
    € 95,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,25*
    € 93,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,98*
    € 89,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,49*
    € 75,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.