Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauinstrument, Baureihe DMS-30PC-4/20S, Stromschleife, 4 bis 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339309
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 53.85 mm
  • Funktionsumfang: Stromschleifenanzeige
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Messbereich: 4mA bis 20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C, 1339309, 133-9309
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11
    Frei Haus
    ab € 69,44*
    € 104,31*
    € 6,90*
    ab € 80,43*
    € 112,84*
    Frei Haus
    ab € 111,87*
    € 145,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,31*
    € 124,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,13*
    € 122,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,23*
    € 107,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,26*
    € 95,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,44*
    € 82,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Murata
    DMS-BZL1-C
    ab € 3,86*
    Zubehör
    Murata
    DMS-BZL2-C
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Murata
    DMS-EB-C
    ab € 15,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.