| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-1420441 Herst.-Nr.: M4- N5A2-S100- EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mutterntyp: Feststellmutter aus Nylon (Polyamid) Befestigungsüberzug: - Produktpalette: Hexagonal Type T Nylon Insert Nut Befestigungsmaterial: Edelstahl Gewindemaß - Metrisch: M4 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: - RoHS konform: Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sechskantmutter mit Trapezgewinde, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, Sechskantmutter mit Trapezgewinde, din 985 a2 m4, sechskantmutter mit trapezgewinde, edelstahlmutter din 985 m 4, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Muttern, Selbstsichernde, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4- N5A2-S100-, 1420441, 142-0441 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |