Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M4 8 KH10MC S100 SENKSCHRAUBEN DIN 7991 M4X8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420614
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M4 8 KH10MC S100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl 10.9
  • Schraubenkopf: Senkkopf, flach, Innensechskant
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Innensechskantschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M4 8 KH10MC S100, 1420614, 142-0614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T4443M
    ab € 12,94*
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.