Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA 70-065-63/4A SICHERUNG, QUICK BLOW, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1436839
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     70-065-63/4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SIBA, 70-065-63/4A, 1436839, 143-6839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,589*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,338*
    € 1,59222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0031.1661
    ab € 0,95*
    Zubehör
    Schurter
    0031.8002
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.