Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse, Baureihe G, Tischgehäuse, Führungsnuten für Leiterplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526709
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G758AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
tischgehäuse
Produktpalette: G
  • Außenhöhe - imperial: 2.56 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 260 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 10.24 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 65 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, G758AV, 1526709, 152-6709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    G752
    ab € 18,48*
    Zubehör
    Multicomp
    G753
    ab € 18,69*
    Zubehör
    Multicomp
    G754
    ab € 20,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.