Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53112936 KABELVERSCHRAUBUNG, SPIRAL, SCHWARZ, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 7 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Skintop Click BS
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 53112936, 1617836, 161-7836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1900000000
    ab € 41,19*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    61791260
    ab € 36,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.