Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO M12DB KABELVERSCHR,M12 ,3-6.5MM,VPE10STK SCHWA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1621069
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     M12DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Metric M
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, M12DB, 1621069, 162-1069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,404* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1900000000
    ab € 41,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.