Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3223G-1-101E TRIMMPOTI, 100R, 11-GANG, 1/4W, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639309
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3223G-1-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3223 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 11 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.96 mm
  • Produkthöhe: 3.18 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd-trimmer bourns, smd potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3223G-1-101E, 1639309, 163-9309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,99*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.