Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULLER BW40.18 24VAC BETRIEBSSTUNDENZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-179374
Hersteller:
     Muller
Herst.-Nr.:
     BW40.18 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: BW 40 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 27.6 V
  • Zeit, max.: 99999 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 20.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, MULLER, BW40.18 24VAC, 179374, 179-374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Muller
    FRAME 55X55
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Muller
    MASK 72X72
    ab € 1,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.