Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3801/64 FLACHBANDKABEL,PVC,64POLIG,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1797548
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3801/64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 81.28 mm
  • Produktpalette: 3801
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 64 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3801/64, 1797548, 179-7548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 215,59*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 215,59* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 312,20*
    € 371,52
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 306,49*
    € 364,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 272,87*
    € 324,72
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 237,88*
    € 283,08
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 215,59*
    € 256,55
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    3801/64
    ab € 10,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.